Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71828 ACDGA/P4

  • ERIKS:13199139
  • Fabrikant:7316574350063
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.420,32/ stukexcl. btw

€ 1.718,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
175 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar