Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71826 ACDGA/P4

  • ERIKS:13199129
  • Fabrikant:7316574350056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.315,12/ stukexcl. btw

€ 1.591,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar