Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71826 ACD/P4DGB

  • ERIKS:13199128
  • Fabrikant:7316574451814
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.776,87/ stukexcl. btw

€ 3.360,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar