Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71824 CDGB/P4

  • ERIKS:13199125
  • Fabrikant:7316574451098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.254,24/ stukexcl. btw

€ 1.517,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..CD
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar