Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71822 ACDGB/P4

  • ERIKS:13199110
  • Fabrikant:7316574450954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.150,67/ stukexcl. btw

€ 1.392,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar