Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71822 ACDGA/P4

  • ERIKS:13199109
  • Fabrikant:7316574349371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.117,16/ stukexcl. btw

€ 1.351,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
16 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar