Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71821 ACD/P4DGA

  • ERIKS:13199097
  • Fabrikant:7316574450541
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.101,08/ stukexcl. btw

€ 2.542,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar