Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71820 ACD/P4DGB

  • ERIKS:13199089
  • Fabrikant:7316574449910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.967,36/ stukexcl. btw

€ 2.380,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar