Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71819 ACDGA/P4

  • ERIKS:13199080
  • Fabrikant:7316574349616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 847,04/ stukexcl. btw

€ 1.024,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar