Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71819 ACD/P4DGB

  • ERIKS:13199079
  • Fabrikant:7316574456260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.788,52/ stukexcl. btw

€ 2.164,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar