Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71818 ACDGA/P4

  • ERIKS:13199071
  • Fabrikant:7316574349333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 763,09/ stukexcl. btw

€ 923,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar