Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71817 CDGB/P4

  • ERIKS:13199067
  • Fabrikant:7316574425648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 708,10/ stukexcl. btw

€ 856,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..CD
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar