Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71817 ACDGA/P4

  • ERIKS:13199061
  • Fabrikant:7316574349593
Image 1
Opslaan in lijst

€ 687,47/ stukexcl. btw

€ 831,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
13 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar