Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71816 CDGA/P4

  • ERIKS:13199056
  • Fabrikant:7316574349227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 619,34/ stukexcl. btw

€ 749,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..CD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar