Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71816 ACDGB/P4

  • ERIKS:13199052
  • Fabrikant:7316574425570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 637,93/ stukexcl. btw

€ 771,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar