Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71816 ACD/P4DGB

  • ERIKS:13199050
  • Fabrikant:7316574454143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.307,75/ stukexcl. btw

€ 1.582,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar