Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71816 ACD/P4DGA

  • ERIKS:13199049
  • Fabrikant:7316574425563
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.269,66/ stukexcl. btw

€ 1.536,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar