Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71815 CDGA/P4

  • ERIKS:13199045
  • Fabrikant:7316574349500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 557,97/ stukexcl. btw

€ 675,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..CD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar