Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71815 ACDGB/P4

  • ERIKS:13199041
  • Fabrikant:7316574425464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 574,71/ stukexcl. btw

€ 695,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar