Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71814 CDGB/P4

  • ERIKS:13199038
  • Fabrikant:7316574650880
Image 1
Opslaan in lijst

€ 517,75/ stukexcl. btw

€ 626,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..CD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar