Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71814 ACDGA/P4

  • ERIKS:13199032
  • Fabrikant:7316574821372
Image 1
Opslaan in lijst

€ 502,67/ stukexcl. btw

€ 608,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar