€ 470,69/ stukexcl. btw
€ 569,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 718..CD |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 10 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Gewicht | 0.12 kg |