Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71813 ACDGA/P4

  • ERIKS:12174246
  • Fabrikant:7316574367832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 456,98/ stukexcl. btw

€ 552,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.12 kg