Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71812 ACDGB/P4

  • ERIKS:13199020
  • Fabrikant:7316574876792
Image 1
Opslaan in lijst

€ 435,82/ stukexcl. btw

€ 527,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar