Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71812 ACDGA/P4

  • ERIKS:12174244
  • Fabrikant:7316574367719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 423,13/ stukexcl. btw

€ 511,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.1 kg