Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71811 CDGA/P4

  • ERIKS:13199015
  • Fabrikant:7316574367498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 399,18/ stukexcl. btw

€ 483,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..CD
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar