Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71811 ACDGB/P4

  • ERIKS:13199012
  • Fabrikant:7316574367573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 411,15/ stukexcl. btw

€ 497,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar