Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71810 CDGA/P4

  • ERIKS:12174243
  • Fabrikant:7316574367368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 380,16/ stukexcl. btw

€ 459,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..CD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.051 kg