Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71810 ACDGA/P4

  • ERIKS:13199001
  • Fabrikant:7316574367429
Image 1
Opslaan in lijst

€ 380,16/ stukexcl. btw

€ 459,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar