Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71809 CDGA/P4

  • ERIKS:12174242
  • Fabrikant:7316574367207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 362,06/ stukexcl. btw

€ 438,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..CD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.039 kg