Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71809 ACDGB/P4

  • ERIKS:13198990
  • Fabrikant:7316574367276
Image 1
Opslaan in lijst

€ 372,93/ stukexcl. btw

€ 451,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar