Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71806 CDGA/P4

  • ERIKS:12174236
  • Fabrikant:7316574366682
Image 1
Opslaan in lijst

€ 331,34/ stukexcl. btw

€ 400,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..CD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.026 kg