Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71806 ACDGB/P4

  • ERIKS:13198964
  • Fabrikant:7316574366767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 341,28/ stukexcl. btw

€ 412,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar