Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71805 CDGA/P4

  • ERIKS:12174234
  • Fabrikant:7316574366477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 324,84/ stukexcl. btw

€ 393,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..CD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.021 kg