Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71805 ACDGB/P4

  • ERIKS:13198955
  • Fabrikant:7316574366569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 334,59/ stukexcl. btw

€ 404,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar