Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71805 ACDGA/P4

  • ERIKS:13198954
  • Fabrikant:7316574366552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 324,84/ stukexcl. btw

€ 393,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar