Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71804 CDGB/P4

  • ERIKS:13198951
  • Fabrikant:7316574366286
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,03/ stukexcl. btw

€ 396,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..CD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar