Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71804 CDGA/P4

  • ERIKS:13198950
  • Fabrikant:7316574366279
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,48/ stukexcl. btw

€ 385,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..CD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar