Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71804 ACDGB/P4

  • ERIKS:12174233
  • Fabrikant:7316574366361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,03/ stukexcl. btw

€ 396,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.018 kg