€ 318,48/ stukexcl. btw
€ 385,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 718..ACD |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 7 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Gewicht | 0.018 kg |