Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71803 CDGA/P4

  • ERIKS:13198939
  • Fabrikant:7316574366033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,23/ stukexcl. btw

€ 377,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..CD
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
5 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar