Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71803 ACDGA/P4

  • ERIKS:13198935
  • Fabrikant:7316574366088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,23/ stukexcl. btw

€ 377,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
5 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar