€ 309,14/ stukexcl. btw
€ 374,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 718..CD |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 5 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Gewicht | 0.007 kg |