Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71801 CDGB/P4

  • ERIKS:13198924
  • Fabrikant:7316574346042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 315,26/ stukexcl. btw

€ 381,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..CD
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
5 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar