Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 71800 ACDGA/P4

  • ERIKS:13198906
  • Fabrikant:7316574345977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 303,05/ stukexcl. btw

€ 366,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
718..ACD
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
5 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar