Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 709 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174229
  • Fabrikant:7316570592375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 334,64/ stukexcl. btw

€ 404,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..CD
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Gewicht
0.0298 kg