Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 709 ACD/P4ADBA

  • ERIKS:13198898
  • Fabrikant:7316570058895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 324,90/ stukexcl. btw

€ 393,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling