Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 709 ACD/P4A

  • ERIKS:23759447
  • Fabrikant:7316570505092
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 158,49/ stukexcl. btw

€ 191,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.0149 kg