Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 708 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002748
  • Fabrikant:7316570852257
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,07/ stukexcl. btw

€ 193,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Gewicht
0.0121 kg