Eriks
SKF

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 708 ACD/P4ADBB

  • ERIKS:23759444
  • Fabrikant:7316570785067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 337,99/ stukexcl. btw

€ 408,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
70..ACD
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling